Beli distance meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Content Set: Storage case ; Kevlar strap ; AAA alkaline batteries x 2 (for operation check) ; Battery lid with safety hook ; Instruction manual
    • Height (mm): 117
    • Laser Safety Standards: Class 2
    • Laser Wavelength/Output (N m/mW): 635/1 or less
    • Measurement Accuracy (mm): ±2.0
    • Minimum Display (m): 0.001
    • Power Source: 2 AAA batteries
    • Protection Grade: IP40
    • Thickness (mm): 32
    • Width (mm): 44
  2. Extech Distance Meter & Accessories
    Mulai

    Rp1.899.900

    Extech Distance Meter & Accessories
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111613
    • Accuracy (inch): ± 0.08
    • Battery Type: AAA
    • Case Material: Rubber
    • Display Type: LCD
    • Function: AdditionArea MeasurementContinuous Measurement; Distance MeasurementIndirect MeasurementStake Out DistanceSubtraction; Volume Measurement
    • Includes Battery: Batteries Included
    • Laser Beam Color: Red
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Output (mW): 1
    • Laser Wavelength (nm): 635
    • Measuring Range (Min.) (inch): 2
    • Measuring Units: Feet; Inches; Meters
    • Number of Values Stored: 20
    • Overall Depth (inch): 1 1/4
    • Overall Height (inch): 4 5/8
    • Overall Width (inch): 2 1/4
    • System of Measurement: Inch/Metric
    • Use Location: Indoor; Outdoor
  3. GOJIE Acrylic Tent Card T
    Mulai

    Rp12.900

    GOJIE Acrylic Tent Card T
    Deskripsi:
    Stand Up Sign Holder Dengan Ukuran F4 Berbahan Akrilik Bening Yang Kuat, Dengan Tepi Dan Sudut Membulat Halus.Tempat Brosur Yang Sangat Cocok Untuk Digunakan Sebagai Tempat Informasi, Brosur, Flyer, Foto Atau Kegunaan Lainnya.
  4. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  5. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.
    atribut:
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • System of Measurement: Inch
  6. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  7. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  8. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  9. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  10. ANSEL Acrylic Tent Holder Type T
    Mulai

    Rp18.900

    ANSEL Acrylic Tent Holder Type T
    Deskripsi:
    Produk ini digunakan sebagai bingkai atau standing untuk media brosur, pamflet, iklan, dan promosi. Digunakan dengan cara menyelipkan media kertas tersebut di tengah acrylic.Membuat media yang anda display menjadi sebuah point of purchase/attention. Dapat diletakkan di meja display, kasir, meja makan, dan sebagainya.
    atribut:
    • Material: Acrylic
    • Thickness (mm): 2
    • Type: T
  11. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  12. DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp3.799.900

    DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.
    atribut:
    • Accuracy (inch): ±1/8
    • Battery Type: (2) AAA Alkaline
    • Display: Backlit LCD
    • Distance Meter Function: Area; Distance
    • Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
    • Maximum Measuring Distance (ft): 65
    • UNSPSC: 41111613
  13. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance dengan Pita Meteran. Gabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
    • Dual Range Mode: Yes
    • Measurement Capacity: 8000x
    • Measurement Feature: Phytagorean Calculation, Area, Volume, Addition and Subtraction
    • Measurement Unit: m/inch/ft
    • Power Supply: Rechargeable Battery USB C
    • Ribbon Length (m): 5
  14. JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YES
    atribut:
    • Measurement Accuracy (mm): +/-2
    • Measurement Units: m, in, ft
    • Laser Class: II
    • Laser Type: 635nm, 1mW
    • Max. Memory (units): 3
    • Automatic Laser Shut Off (s): 20
    • Automatic Power Off (s): 150
    • Battery Life: 8000 measurements
    • Dimensions (cm): 16x9x5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Power: 2 x 1.5V AAA batteries
    • Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
  15. Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp649.900

    Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
    • Laser Type: Dual Laser
    • Measuring Range (m): 0.05 to 60
    • Laser Level: Level 2
    • Display Accuracy (mm): 1
    • Laser Power (mw): <1
  16. GOJIE Acrylic Tent Card L
    Mulai

    Rp12.900

    GOJIE Acrylic Tent Card L
    Deskripsi:
    Stand Up Sign Holder Dengan Ukuran F4 Berbahan Akrilik Bening Yang Kuat, Dengan Tepi Dan Sudut Membulat Halus.Tempat Brosur Yang Sangat Cocok Untuk Digunakan Sebagai Tempat Informasi, Brosur, Flyer, Foto Atau Kegunaan Lainnya.
  17. JOHNSON LEVEL Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.899.900

    JOHNSON LEVEL Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    These laser distance meters are calibrated to take readings indoors over shorter distances than outdoor meters.
    atribut:
    • Battery Type: AAA
    • Case Material: Plastic
    • Display Type: Digital
    • Includes Battery: Batteries Included
    • Laser Beam Color: Red
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Output (mW): ≤1
    • Laser Wavelength (nm): 650
    • Measuring Range (Min.) (inch): 2
    • Measuring Unit: Feet; Inches; Meters
    • System of Measurement: Inch/Metric
    • UNSPSC: 41111613
    • Use Location: Indoor
  18. Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
  19. ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dinding
    atribut:
    • Include: Bolt Set
    • Thickness (mm): 2
Daftar Harga distance meter Terbaru November 2026
Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.399.900
Extech Distance Meter & AccessoriesRp1.899.900
GOJIE Acrylic Tent Card TRp12.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Pengukur Laser)Rp2.499.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.199.900
EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp659.900
FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.299.900
ANSEL Acrylic Tent Holder Type TRp18.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)